PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA050C-5PN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido
Con indicatore di stato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018851124884
Codice prodotto
PZZHP AA050C-5PN
Cod. produttore
HP AA050C-5PN
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza del sensore:
49 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
100.6 mm
Lunghezza del sensore:
22.5 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
4 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
4 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.4 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.3 A
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Verniciato
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno