AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA050F-2SNH90 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA050F-2SNH90 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Larghezza del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851203510

Codice prodotto

PZZHP AA050F-2SNH90

Cod. produttore

HP AA050F-2SNH90

Produttore

PZZ

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza del sensore:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

100.6 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

4 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

4 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.4 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.3 A

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

HP AA050F-2SNH90. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal basso (parte mobile 100x50 mm). Unità di contatto: 1NO+2NCa scatto rapido (50F). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 7x0.5 mm². Apertura positiva: Sì. Angolo di attivazione: angolo di attivazione di 90°.