PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052C-2AN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851123580
Codice prodotto
PZZHP AA052C-2AN
Cod. produttore
HP AA052C-2AN
Produttore
PZZ
HP AA052C-2AN. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dall'alto (parte mobile 100x50 mm). Unità di contatto: 1NO+1NC a scatto lento (52C). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 5x0,75 mm². Apertura positiva: Sì.