PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052F-10PN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851134968
Codice prodotto
PZZHP AA052F-10PN
Cod. produttore
HP AA052F-10PN
Produttore
PZZ
HP AA052F-10PN. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x50 mm). Unità di contatto: 1NO+2NC a scatto lento (52F). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 7x0.5 mm². Apertura positiva: Sì.