PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052F-5SNH90 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851244902
Codice prodotto
PZZHP AA052F-5SNH90
Cod. produttore
HP AA052F-5SNH90
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza a cerniera con angolo di attivazione di 90°. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal basso.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+2NC a scatto lento.Apertura positiva: Sì. Lunghezza cavo: 5m.