PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB052F-5PNH15 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851275555
Codice prodotto
PZZHP AB052F-5PNH15
Cod. produttore
HP AB052F-5PNH15
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza a cerniera. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x75 mm). Unità di contatto: 1NO+2NC a scatto lento (52F). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC IEC 60332-1, 7x0.5 mm², cavo lunghezza 5 m. Apertura positiva: Sì. Verso di uscita connessioni: parte mobile a destra e uscita da dietro. Angolo di attivazione: angolo di attivazione di 15°.