PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHX BH22-2AN INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851258701
Codice prodotto
PZZHX BH22-2AN
Cod. produttore
HX BH22-2AN
Produttore
PZZ
HX BH22-2AN. Interruttori di sicurezza a cerniera in acciaio inox serie HX. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Tensione di alimentazione: Tensione di alimentazione per L22 o H22. Custodia: Custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione dall'alto. Unità di contatto: Unità di contatto elettronica con LED: 2 uscite sicure PNP, 1 uscita di segnalazione PNP, 2 ingressi sicuri PNP. Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 9x0,34 mm². Apertura positiva: Sì.