PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B022KC-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851165429
Codice prodotto
PZZNA B022KC-DMK
Cod. produttore
NA B022KC-DMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 14. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.Unità di contatto: 2NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole.Connessione: Connettore M12 da destra.


