PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110HE-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851175893
Codice prodotto
PZZNA B110HE-SMK
Cod. produttore
NA B110HE-SMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: Ad asta flessibile. Connettore: Connettore in metallo M12 da sotto 5 poli.