AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112KC-DN2R23 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112KC-DN2R23 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851164064

Codice prodotto

PZZNA B112KC-DN2R23

Cod. produttore

NA B112KC-DN2R23

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella in acciaio inox diam. 14mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm.Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva girevole in metallo sagomata con rotella Ø14. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavotipo N, lunghezza 2 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.