PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B220BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851228100
Codice prodotto
PZZNA B220BB-DMK
Cod. produttore
NA B220BB-DMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22). Testa: A pistoncino con rotella. Verso di uscita: cavo e connettore verso destra. Tipo di connessione: Connettore integrato M12. Apertura positiva: Sì.