PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B110AA-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851166013
Codice prodotto
PZZNF B110AA-DMK
Cod. produttore
NF B110AA-DMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino corto. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da destra a 4 poli. Apertura positiva: Sì.