PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B112KP-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851175558
Codice prodotto
PZZNF B112KP-SMK
Cod. produttore
NF B112KP-SMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta con regolazione estesa e rotella diam. 20mm. Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo diritta con regolazione estesa e rotella Ø20. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli.Apertura positiva: Sì.