AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10311 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10311 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta di protezione -

  • Con interblocco -

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018851058264

Codice prodotto

PZZPX 10311

Cod. produttore

PX 10311

Produttore

PZZ

Con calotta di protezione:

Con interblocco:

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per funzioni di sicurezza:

Colore:

Giallo

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: 1NO+1NC, scatto lento (VF B601). Grado di protezione: IP65. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.