PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 50110 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851134081
Codice prodotto
PZZPX 50110
Cod. produttore
PX 50110
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Tipo copertura: Con protezione, colore Nero (RAL 9017). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.Dispositivi: Conleva di sicurezza. Grado di protezione: IP53.