PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF B1501 INTERRUTTORE DI POSIZIONE IN ESECUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta
Confezione
1 PZ
EAN
8018851058820
Codice prodotto
PZZVF B1501
Cod. produttore
VF B1501
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
25.2 mm
Numero di contatti NO:
2
Lunghezza del sensore:
27.2 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
56.6 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
6 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.4 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno



