PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 3SE12ACA11AB SELETTORE A LEVA CORTA A DUE POSIZIONI N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851258589
Codice prodotto
PZZE2 3SE12ACA11AB
Cod. produttore
E2 3SE12ACA11AB
Produttore
PZZ
Selettore a leva corta a due posizioni nero con marcatura tacca di indicazione (standard). Caratteristiche Generali: Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Forma: A leva corta. Funzione: 2 posizioni Colore: Nero. Ghiera:Nero in metallo. Camma per selettore a 2 posizioni per base a 3 posti.