PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 LF4A2V1 UNIT LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 230...230 V
Colore della lampada - Bianco
Tipo di fissaggio - Fissaggio della base
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 230...230 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851220548
Codice prodotto
PZZE2 LF4A2V1
Cod. produttore
E2 LF4A2V1
Produttore
PZZ
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...230 V
Colore della lampada:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio della base
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC