PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFA 4515-KSM INTERRUTTORE PRECABLATO A PISTONCINO CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8018851083273
Codice prodotto
PZZFA 4515-KSM
Cod. produttore
FA 4515-KSM
Produttore
PZZ
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
16 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
44 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Altri
Altezza del sensore:
71.8 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Uscita elettronica:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2.5 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri



