PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3353-E11V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851110535
Codice prodotto
PZZFC 3353-E11V9
Cod. produttore
FC 3353-E11V9
Produttore
PZZ
FC 3353-E11V9. Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33). Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana. Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


