PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1820 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851113949
Codice prodotto
PZZFD 1820
Cod. produttore
FD 1820
Produttore
PZZ
FD 1820. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: Ad astaa molla con puntale in plastica. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.