PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2031 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851005619
Codice prodotto
PZZFD 2031
Cod. produttore
FD 2031
Produttore
PZZ
FD 2031. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore:A leva girevole corta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


