PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2193-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851006593
Codice prodotto
PZZFD 2193-F3
Cod. produttore
FD 2193-F3
Produttore
PZZ
FD 2193-F3. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Regolabile in due direzioni. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.