PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 505-M2K452 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851170416
Codice prodotto
PZZFD 505-M2K452
Cod. produttore
FD 505-M2K452
Produttore
PZZ
FD 505-M2. Interruttore di posizione a leva angolare con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva angolare con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


