PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 915-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851141126
Codice prodotto
PZZFD 915-M2
Cod. produttore
FD 915-M2
Produttore
PZZ
FD 915-M2. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


