PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 3356 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851014147
Codice prodotto
PZZFK 3356
Cod. produttore
FK 3356
Produttore
PZZ
FK 3356. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33). Testa: Testa normale perleve girevoli. Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


