AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1250 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1250 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851107818

Codice prodotto

PZZFR 1250

Cod. produttore

FR 1250

Produttore

PZZ

FR 1250. Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto rapido (B12). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.