PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1630 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851033827
Codice prodotto
PZZFR 1630
Cod. produttore
FR 1630
Produttore
PZZ
FR 1630. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16). Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


