AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1652 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1652 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851033926

Codice prodotto

PZZFR 1652

Cod. produttore

FR 1652

Produttore

PZZ

FR 1652. Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16). Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole diritta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.