PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 531-V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851128738
Codice prodotto
PZZFR 531-V9
Cod. produttore
FR 531-V9
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.