PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 555-T6 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851169960
Codice prodotto
PZZFR 555-T6
Cod. produttore
FR 555-T6
Produttore
PZZ
FR 555-T6. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza). Temperatura ambiente: -40°C ... +80°C.


