PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 907 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851040658
Codice prodotto
PZZFR 907
Cod. produttore
FR 907
Produttore
PZZ
FR 907. Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A leva angolare regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


