PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 916 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851086496
Codice prodotto
PZZFR 916
Cod. produttore
FR 916
Produttore
PZZ
FR 916. Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A pistoncino in metallo con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.