PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 550 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851047589
Codice prodotto
PZZFX 550
Cod. produttore
FX 550
Produttore
PZZ
FX 550. Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normaleper leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


