PIZZATO ELETTRICA S. - PZZMK F11D13 MICROINTERRUTTORE A PULSANTE PROTETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di elemento di controllo - Pistoncino 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Grado di protezione (IP) - IP40 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston 
- Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8018851104350
Codice prodotto
PZZMK F11D13
Cod. produttore
MK F11D13
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
17.4 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
49.2 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
sì
Altezza del sensore:
51.2 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.6 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.3 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C




