PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B120AB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851148774
Codice prodotto
PZZNA B120AB-DN2
Cod. produttore
NA B120AB-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia:Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto rapido (B12). Testa: A pistoncino. Tipo di connessione: Connettore in metallo e cavo in PVC 7x0,5 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 7 fili. Apertura positiva: Sì.


