PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNB B110AB-DN2W5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851154041
Codice prodotto
PZZNB B110AB-DN2W5
Cod. produttore
NB B110AB-DN2W5
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rinvio. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino - su rinvio a 90°. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.


