PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNB B110EB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851176135
Codice prodotto
PZZNB B110EB-SMK
Cod. produttore
NB B110EB-SMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con canotto filettato M12. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino con canotto filettato M12. Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da sotto a 5 poli. Apertura positiva: Sì.


