PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B020AB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851184642
Codice prodotto
PZZNF B020AB-DN2
Cod. produttore
NF B020AB-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B02). Testa: A pistoncino. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero e cavo in PVC 4x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 4 fili. Apertura positiva: Sì.


