PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10111-B INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851060311
Codice prodotto
PZZPX 10111-B
Cod. produttore
PX 10111-B
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023) con foro M25 per VF KIT31. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP65. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza. con foro M25 per VF KIT31.


