PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 12440-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851167041
Codice prodotto
PZZPX 12440-M2
Cod. produttore
PX 12440-M2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: (1NO+1NC)+(2NC), scatto rapido scalati (VF B501+VF B1101).Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza e con forza d’azionamento a due stadi(solo con combinazione di unità di contatto 20, 24).