PLATEK LIGHT SRL - PLK3270616.09 MESH XL SOSP 1 LED 27W-3000K 635MM-BRON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2625 lm
Max prestazioni del sistema - 27.5 W
Colore del corpo - Bronzo
Diametro - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0000000000793
Codice prodotto
PLK3270616.09
Cod. produttore
3270616.09
Produttore
PLK
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2625 lm
Max prestazioni del sistema:
27.5 W
Colore del corpo:
Bronzo
Diametro:
500 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
635...635 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
250 mm
Colore della luce:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
90-100



