PLATEK LIGHT SRL - PLK3455911.01 FRAME LED (4,8W - 3000K) ASYM - COLORE N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 420 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0000000004845
Codice prodotto
PLK3455911.01
Cod. produttore
3455911.01
Produttore
PLK
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
420 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
205 mm