PLATEK LIGHT SRL - PLK4011112.08 M.MENHIR 150MM 1 LED 11W-3000K 2 FIN-ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 11 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
0000000002561
Codice prodotto
PLK4011112.08
Cod. produttore
4011112.08
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
11 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
150 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
900 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
115 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
II