PLATEK LIGHT SRL - PLK8380203 MINI FULL INOX 8 LED 11,5W-RGBW MEDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro di incasso - 140 mm
Lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 97 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0000000000617
Codice prodotto
PLK8380203
Cod. produttore
8380203
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro di incasso:
140 mm
Lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
97 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
152 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
RGBW
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
2000 kg
Corrente nominale:
500...500 mA



