AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8400065 NANO FULL INOX 1 LED 2W-4000K SOFT-700MA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 260 lm

  • Diametro di incasso - 120 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000001507

Codice prodotto

PLK8400065

Cod. produttore

8400065

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

260 lm

Diametro di incasso:

120 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

115 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

45 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

75 mm

Carico massimo:

500 kg

Corrente nominale:

700...700 mA

Indice di resa cromatica:

90-100

NANO Anello Inox - Vetro sabbiato - 4000K - Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L. Assenza di viti a vista, fissaggio con OR di tenuta. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Prodotto fornito con diodo per la protezione da sovratensioni. Controcassa in PVC da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20- 30 cm. Solamente una connessione IP68alla rete di alimentazione pu garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: max. 700mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Diffuso. LED Bianco 2 W 260 lm 4000K.