PLATEK LIGHT SRL - PLK8409866.06 MINI ROLL OVER 4 LED 7,4W-4000K 4 FIN-GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 686 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
0000000003444
Codice prodotto
PLK8409866.06
Cod. produttore
8409866.06
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
686 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/profondità di installazione:
97 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
145 mm
Adatto per numero di lampade:
4
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
38 mm
Carico massimo:
2000 kg
Indice di resa cromatica:
90-100



