PLATEK LIGHT SRL - PLK8434061 NANO FULL INOX R.O. 1 LED 1W-4000K 1 FIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 131 lm
Diametro di incasso - 120 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
0000000001252
Codice prodotto
PLK8434061
Cod. produttore
8434061
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
131 lm
Diametro di incasso:
120 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
115 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Diametro esterno:
45 mm
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
75 mm
Carico massimo:
500 kg
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
90-100



