AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8479011 MICRO FULL INOX R.O. 1 LED 2,9W-3000K 1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 188 lm

  • Diametro di incasso - 88 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000003814

Codice prodotto

PLK8479011

Cod. produttore

8479011

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

188 lm

Diametro di incasso:

88 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

97 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Diametro esterno:

95 mm

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

II

Carico massimo:

2000 kg

Indice di resa cromatica:

90-100

MICRO FULL INOX Roll over - 1 Finestra - 1 LED 3000K - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Assenza di viti a vista e fissaggio alla controcassa con sistema a scatto. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione pu garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: 1 Finestra. LED Bianco 1,5 W 188 lm 3000K.