PLATEK LIGHT SRL - PLK8479012 MICRO FULL INOX R.O. 1 LED 2,9W-3000K 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 188 lm
Diametro di incasso - 88 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
0000000003815
Codice prodotto
PLK8479012
Cod. produttore
8479012
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
188 lm
Diametro di incasso:
88 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
97 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Diametro esterno:
95 mm
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
II
Carico massimo:
2000 kg
Indice di resa cromatica:
90-100



